曜日別特売
501266 ワイパーアームホルダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367626

501266 ワイパーアームホルダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367626
501266 ワイパーアームホルダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367626
501266 ワイパーアームホルダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367626
501266 ワイパーアームホルダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367626

ワイパーアームホルダーカバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合【ワイパーアームセット適合品番】501244/501227/501258タイプAタイプ適合車種日野:レンジャープロ標準・助手席(H14.1~H29.4)、 いすゞ:07フォワード標準・助手席(H19.7~)、 ふそう:ベストワンファイター標準 助手席(H17.11~)注文コード19367626品番501266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ジェットイノウエ製ワイパーアームの補修用パーツです。

用途外装パーツ適合車種日野:レンジャープロ標準・助手席(H14.1~H29.4)、 いすゞ:07フォワード標準・助手席(H19.7~)、 ふそう:ベストワンファイター標準 助手席(H17.11~)適合【ワイパーアームセット適合品番】501244/501227/501258材質樹脂クロームメッキタイプAタイプ
関連資料:適合表(0.2MB)
注意
※取付の際はアームホルダーカバーが傷つかないように、アームをゆっくりと持ち上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19367626
2023-03-06
用途: トラックの装飾的
下屋 畜産農・林・水産業

ワイパーを立てた時、干渉する。
割れやすいです。
ワイパー立てる時は、ゆっくり立てて
下さい

対象商品 : 19367635
2022-02-04
用途: トラック部品の交換
運輸・通信業

標準品が破損したのでメッキ品を取り付けてみました。
さりげなくワンポイント装飾として光るので気に入りました(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする