13300 タッチステンドA(カッター付) アーテック[学校教材・教育玩具] 19409294

 

13300 タッチステンドA(カッター付) アーテック[学校教材・教育玩具] 19409294
13300 タッチステンドA(カッター付) アーテック[学校教材・教育玩具] 19409294

タッチステンドA(カッター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19409294
品番
13300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥640
販売価格(税別)
582

銀紙に光が反射して、美しいステンドグラスができあがります。タッチカラーは黒台紙をカットして裏紙をはがした部分に押しあててこするだけで着色できる、全く新しい透明着色材です。
カッターナイフで余分な部分をカットする必要がありません。

セット内容
創作黒台紙(36×26cm)×1、工作カッターナイフ×1、白ボール台紙×1、名前札×1、ムラサキかざりひも×1、タッチカラー12色組×1、銀紙×1創作黒台紙:360×260mm、タッチカラー12色組:200×150mm
科目
図工
準拠
図工小学校2年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする