30571 かべかざり 大(360×150×10mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 19415043

 

30571 かべかざり 大(360×150×10mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 19415043
30571 かべかざり 大(360×150×10mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 19415043

かべかざり 大(360×150×10mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19415043
品番
30571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥821
販売価格(税別)
¥746

材質:桂。サイズ:桂材:360×150×10mm。セット内容:木部(集成材)×1、くさり×1、ヒートン×2、紙やすり×1、ノンスリップシート×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
桂材×1、くさり×1、ヒートン×2、紙やすり×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)
桂材:360×150×10
科目
図工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする