曜日別特売
CV-3530S 35cmSUS循環送風機風太郎 ナカトミ 19539126

35cmSUS循環送風機風太郎

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード19539126品番CV-3530S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

施設園芸、栽培施設内の循環と送風に(夏場の高温対策・冬場の暖房の効率化)
吊り下げ及び床に置いても使用可能です。
ボディは錆や腐食に強いステンレスを使用。
全閉型モーター採用により高湿度に耐えます。

付属品設置金具(丸)(Φ25.4以下用)×4、設置金具(U)×4、ボルト・ナットセット×8質量(kg)7電源(V)三相200、50/60Hz羽根枚数3枚羽根(Φmm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×500消費電力(W)(50/60Hz)64/65回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1395/1605電流(A)(50/60Hz)0.33/0.28風速(m/min)(50Hz/60Hz)223/256騒音値(dB)(50/60Hz)61/62風量(m3/h)(50/60Hz)89/101
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10375758
2020-08-15
用途: 会議や研修時、換気のため
ウエルシア薬局株式会社卸売・小売業

音が静か
軽くて移動が楽
風量パワーも満足
とても使い勝手が良く、好評です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする