曜日別特売
- ソイルプロテクター アイエム 19578055

- ソイルプロテクター アイエム 19578055
- ソイルプロテクター アイエム 19578055

ソイルプロテクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(20kg)
注文コード
19578055
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。
土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。
窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。

成分
水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物
タイプ
ペレット(5mm)
登録保証
生第80454号
使用量(10aあたり)
(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする