ファミリー・ライフ
天然竹玉袖垣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×8×160
55×8×160
70×8×160
85×8×160
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19589669
品番
03362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ちょっとした目隠しに。天然竹を使用した仕切り垣。
玄関脇や室外機の目隠し等、アクセントとして使用できます。
組立不要完成品
材質
天然竹、杉、しゅろ縄、銅線
質量(kg)
18
型
85cm幅
幅(cm)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×8×160
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません