‐ フローンエポパテ 東日本塗料 19634957

フローンエポパテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(4kg)
注文コード
19634957
品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。
速乾性なので工期の短縮が図れます。高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。
エポキシ樹脂を主成分としているため、密着力が優れています。1対1の配合により、作業性が優れています。
充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。

用途
コンクリート、モルタルへの亀裂・穴・へこみ等の補修材、処理剤。コンクリート、モルタル面への下地調整剤。
グレー
可使時間(分)
(10℃)25、(23℃)20、(30℃)15
主な用途
モルタル、コンクリート
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
4000g
特性
速乾
塗り重ね可能時間(時間)
(10℃)2.5~12、(23℃)2~12、(30℃)1.5~12
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
毒劇区分
劇物
注意
※下地は砂、ゴミ、ホコリ等を完全に取り除いて下さい
※コンクリート・モルタルの養生不足は水分の影響によりフクレ・硬化不良を、またアルカリの影響により密着不良が発生するおそれがあります
※気温5℃以下、湿度80%以上では施工しないでください
※ご使用になる環境を十分に考慮して適正な材料と施工法を決定してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1963495733200914-‐ フローンエポパテ 東日本塗料 33200914フローンエポパテ東日本塗料1セット(4kg)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする