CMPライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(5.45kg)
注文コード
19637284
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機器等の設置時の「すき間」への充填が簡単にできる画期的な2液型無溶剤エポキシ樹脂充填材です。流動性が高く充填作業性に優れたCMPライナーは、硬化後には高い強度と長期耐久性により、機器をガッチリ固着します。
髪の毛一本のすき間にも対応します。(完璧に漏れを防ぐ必要があります。)
未反応樹脂がなく、また無溶剤タイプのため熱変形(収縮率)がほとんどありません。
耐衝撃性が優秀です。耐候性及び耐凍結融解性が優秀です。耐薬品性、耐油性が優秀です。

用途
船舶主機エンジン下部充填用。
船舶補機エンジン下部、発電機充填用。
甲板機器(ウインチ、ウインドラス等)
陸上用各種機器、支柱等の据付。
ブルー
硬化時間(時間)
24(板温20℃)
危険等級
使用場所
屋外用
危険物の類別
指定可燃物/第四類
危険物の品名
可燃性液体類/第三石油類
特性
耐油、耐薬品、耐久、耐候
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする