曜日別特売
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919

GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919
GK-88 SLXL / Extra Long&Slim キーボードケース GATOR Case 19664919

キーボードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード19664919品番GK-88 SLXL / Extra Long&Slim
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。
・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応
・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造
・耐久性の高いナイロン外装
・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定
・アクセサリー収納用外部ポケット
・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動
・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)
・型番:GK-88 SLXL
・メーカー:Gator Cases
・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)
・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)
・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)
・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)
・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)
・重量:12.7 kg (28.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408529653

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする