曜日別特売
BRDS40 CBS200 シリーズ コーセル 19668286

CBS200 シリーズBRDS40

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可68日以内出荷とは
この商品は定格出力電圧・シリーズなど240種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC0.6~2
シリーズ
BRD
注文コード
19668286
品番
BRDS40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
定格出力電圧(V)
DC0.6~2
定格出力電力(W)
-
形状
オープンフレーム
シリーズ
BRD
定格出力電流(A)
40
タイプ
標準
出力電圧(V)
DC0.6~2
入力電圧(V)
DC4.5~14
出力形式
単一出力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする