曜日別特売
CHS3002405-L2 DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル 19674148

DC/DCコンバータ CHSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
300
入力電圧(V)
DC18~36
注文コード
19674148
品番
CHS3002405-L2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
300
質量(g)
38(max)
タイプ
-
定格出力電流(A)
40
仕様
ピン長さ 5.3mm
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CH
使用温度(℃)
-40~85
入力電圧(V)
DC18~36
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58.4×11×22.86(W×H×D)
保存温度(℃)
-40~100
冷却方式
自然空冷/強制通風/伝導放熱
機能
リモートセンシング:可能、リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)
49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
8.91typ
最大出力電力(W)
200
出力電圧可変範囲(V)
-20%/20%[内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能]
過電流保護
定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)
衝撃(m/s2)
196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
93.5typ
静的入力変動(mV)
10(max)
静的負荷変動(mV)
10(max)
経時ドリフト(mV)
20(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
50(max)[DCIN 24V、Io=100%]
出力電圧確度(V)
±1.6%
周囲温度変動(mV)
120(max)
過電圧保護
125%~145%(自動復帰)
定格出力電圧(DC V)
5
ピン長さ(mm)
5.3
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力:DC2250またはAC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする