- アクリルボックス モノタロウ 19693287

 

- アクリルボックス モノタロウ 19693287
- アクリルボックス モノタロウ 19693287
- アクリルボックス モノタロウ 19693287
- アクリルボックス モノタロウ 19693287
- アクリルボックス モノタロウ 19693287
- アクリルボックス モノタロウ 19693287
モノタロウ

アクリルボックス

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外寸法(縦×横×深さ)(mm)200×200×200
内容量1個注文コード19693287品番-
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

5面のアクリルディスプレイボックスです。
透明度が高く高級感のあるアクリル製です。
商品の展示やコレクションの保管、小物入れ等、多用途にご使用いただけます。

用途
商品のディスプレイに。
商品の保管に。
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
200×200×200
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
3
タイプ
5面体
注意
※用途以外には使用しないでください。
※尖ったものや硬いものが触れると、表面に傷ができる場合がありますので、ご注意ください。
※アルコールなどの揮発性溶剤を含む薬品は使用しないでください。傷、破損の原因になります。
※表面に細かい傷ができる場合があるので、乾いた固めの布で拭かないでください。
※アクリルボックスの上に物を載せたり、必要以上の力を加えないでください。事故・破損の原因になります。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所は避けて、保管・ご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-04
用途: フィギュアケース

接着面も非常にきれいでこの価格はお買い得で今回4つ目です。

2026-07-27
用途: 届きました。
農・林・水産業

大満足です。いい大きさの入れ物で助かりました。卵から孵ったので探してました有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする