コーセル
PBAシリーズ用電源置き換え金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
19703864
品番
F-PPBA30-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
質量(g)
120
機種
置き換え能:P30→PBA30F
材質
SECC
板厚t(mm)
1.6