- 定格出力電力(W)
- 150
- 入力電圧(V)
- AC85~264 1Φ(ディレーティング)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 75×36.5×160(W×H×D)
- 形状
- オープンフレーム
- シリーズ
- LFP
- 仕様
- シャーシ付、コーティング、低漏洩電流、リモートコントロール付、ボリューム付、VH(J.S.T.)コネクタ
- 寸法(mm)
- 75×36.5×160
- 質量(g)
- 380(max)
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+70(結露なし)
- 端子形状
- -
- 使用温度(℃)
- -10~70
- 定格出力電流(A)
- 6.3(ピーク12.6)
- 保存温度(℃)
- -20~75
- 冷却方式
- 自然空冷(ディレーティング)
- 機能
- リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
- 力率
- ACIN 100/200V:0.99/0.95typ(Io=100%)
- 入力周波数(Hz)
- 50/60(47~63)
- 安全規格
- UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠[DC 入力時は除く]
- 突入電流(A)
- ACIN 100/200V:15/30typ(Io=100%)[コールドスタート時、常温]
- 振動(m/s2)
- 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
- 入力電流(A)
- ACIN 100/200V:2/1typ(Io=100%)
- 最大出力電力(W)
- 151.2(302.4)
- 出力電圧可変範囲(V)
- 21.6~27.5
- 定格出力電圧(V)
- DC24
- 過電流保護
- ピーク電流の101%minで動作、自動復帰
- 衝撃(m/s2)
- 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
- 定格入力効率(%)
- ACIN 100/200V:85.5/88typ(Io=100%)
- 静的入力変動(mV)
- 96(max)
- 静的負荷変動(mV)
- 150(max)
- 経時ドリフト(mV)
- 96(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
- 起動時間(ms)
- 350typ(ACIN 100V、Io=100%)
- 出力電圧確度(V)
- 24~24.96
- 周囲温度変動(mV)
- 0~50℃/-10~50℃:240(max)/290(max)
- 保持時間(ms)
- 20typ(ACIN 100V、Io=100%)
- 高調波電流規制
- IEC61000-3-2(クラスA)準拠
- 雑音端子電圧
- FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
- 定格出力電圧(DC V)
- 24
- 入力形式
- フルレンジ入力
- 出力形式
- シングル出力
- 使用湿度(%RH)
- 20~90(結露なし)[ディレーティング]
- 保存湿度(%RH)
- 20~90(結露なし)
- 絶縁耐圧(V/1分間)
- 入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
- 漏洩電流(mA)
- 0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各種測定方法による]
- 過電圧保護(V)
- 27.6~33.6
- 運転表示
- なし