曜日別特売
LFP150F-24-SY スイッチング電源 コーセル 19706698

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可68日以内出荷とは
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・内容量など610種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
150
注文コード
19706698
品番
LFP150F-24-SY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
定格出力電力(W)
150
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ(ディレーティング)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×36.5×160(W×H×D)
形状
オープンフレーム
シリーズ
LFP
仕様
シャーシ付、ボリューム付
寸法(mm)
75×36.5×160
質量(g)
380(max)
使用温度範囲(℃)
-10~+70(結露なし)
端子形状
コネクタ
使用温度(℃)
-10~70
定格出力電流(A)
6.3(ピーク12.6)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷(ディレーティング)
機能
リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率
ACIN 100/200V:0.99/0.95typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠[DC 入力時は除く]
突入電流(A)
ACIN 100/200V:15/30typ(Io=100%)[コールドスタート時、常温]
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100/200V:2/1typ(Io=100%)
最大出力電力(W)
151.2(302.4)
出力電圧可変範囲(V)
21.6~27.5
定格出力電圧(V)
DC24
過電流保護
ピーク電流の101%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100/200V:85.5/88typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)
96(max)
静的負荷変動(mV)
150(max)
経時ドリフト(mV)
96(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
350typ(ACIN 100V、Io=100%)
出力電圧確度(V)
24~24.96
周囲温度変動(mV)
0~50℃/-10~50℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)
24
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各種測定方法による]
過電圧保護(V)
27.6~33.6
運転表示
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする