曜日別特売
PBW30F-12-C スイッチング電源 コーセル 19706707

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可68日以内出荷とは
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・内容量など610種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
30
注文コード
19706707
品番
PBW30F-12-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
定格出力電力(W)
30
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC110~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×78×103(端子台含まず)[W×H×D]
形状
オープンフレーム
シリーズ
PB
仕様
コーティング
寸法(mm)
31×78×103(端子台含まず)
質量(g)
270(max)
使用温度範囲(℃)
-10~+71(ディレーティング有)
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
定格出力電流(A)
定格電流1:1.3/定格電流2:1.7(± 出力電力の合計は定格出力電力以下でご使用ください)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
機能
リモートコントロール(RC):なし
力率
-
入力周波数(Hz)
50/60(47~440)orDC
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
突入電流(A)
ACIN 100V:15typ(定格電流1)(コールドスタート時)、ACIN 200V:30typ(定格電流1)(コールドスタート時)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100V:0.7typ(定格電流1)、ACIN 200V:0.4typ(定格電流1)
最大出力電力(W)
31.2
出力電圧可変範囲(V)
9.6~13.2(+V、-V同時可変となります)
定格出力電圧(V)
DC12
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100/200V:77/81typ(定格電流1)
静的入力変動(mV)
60(max)[±12]/96(max)[+24V参考値]
静的負荷変動(mV)
静的負荷変動1:600(max)[±12]/150(max)[+24V参考値]、静的負荷変動2:750(max)[±12]
経時ドリフト(mV)
48(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
200typ(ACIN 100V、Io=100%)[入力再投入間隔1分未満の場合は700typ]
出力電圧確度(V)
11.5~12.5(+V、-V定格電流1)
周囲温度変動(mV)
0~50℃/-10~50℃:120(max)/150(max)[±12]
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠(力率改善回路なし)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)
±12(+24としても使用可)
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
±出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.30/0.65(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)
16.8~24
運転表示
LED:緑

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする