曜日別特売
HLS-6 ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ) 19716055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLS-6 ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ) 19716055
HLS-6 ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ) 19716055
HLS-6 ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ) 19716055

ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200組)
内径(mm)6.5
外径(mm)10.8
内容量1箱(200組)注文コード19716055品番HLS-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

ボルトの締付力を利用した安全性の高い緩み止めです。
技術継承が必要なく、誰でも簡単に施工でき、高い安全性を確立できるだけでなく、摩擦力を利用していないので、締結時に潤滑剤を使用してトルク管理すれば締付力の安定ができるという理想的なボルト締結を実現できます。

用途
電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください
トラスコ品番
627-8282
厚さ(mm)
1.7
呼び径
M6
外径(mm)
10.8
内径(mm)
6.5
材質
【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)
表面処理
デルタプロテクト(ノンクロム)
注意
※新品をお買い上げ時は2枚1組となっていますので、取り外したりせずにそのままお使いください。再利用時には2枚がバラバラになりますので、くさび形カム面を合わせてご使用ください。
※穴径が広い場合や長穴、金属材の柔らかい材質の場合は外径の広い幅広タイプをお使いいただき、フランジボルト・ナットとの組み合わせをお薦めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする