- 質量(kg)
- 4.2(max)
- 定格電圧(V)
- 三相500(使用最大:528)[50/60Hz]
- コンデンサ容量(μF)
- -
- 定格電流(A)
- 150
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 100×170×260(W×H×D)[突起物含まず]
- 仕様
- 高透磁率チョークコイル品(超低域高減衰)、六角穴付きボルト
- 形状
- カバー付き
- シリーズ
- FTA
- 端子形状
- ねじ
- 使用温度(℃)
- -40~85(ディレーティング特性参照)
- 保存温度(℃)
- -40~85
- 直流抵抗(max)
- 3(mΩ)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
- 安全規格
- UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
- 振動(m/s2)
- 19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
- コンデンサ容量(F)
- (公称値)100000p
- 衝撃(m/s2)
- 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
- 試験電圧(V/1分)
- AC2500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
- 使用湿度(%RH)
- 20~90(結露なし)
- 保存湿度(%RH)
- 20~95(結露なし)
- 漏洩電流(mA)
- (入力 250/500V 60Hz)3.5/7(max)