曜日別特売
JAC-30-224 三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル 19742845

三相ノイズフィルタ JACシリーズJAC-30-224

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可68日以内出荷とは
この商品は定格電流・仕様・定格電圧など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
30
仕様
-
定格電圧(V)
三相400(使用最大:440)[50/60Hz]
注文コード
19742845
品番
JAC-30-224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
定格電圧(V)
三相400(使用最大:440)[50/60Hz]
定格電流(A)
30
直流抵抗(max)
8(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
-
コンデンサ容量(F)
(公称値)220000p
仕様
-
形状
カバー付き
質量(g)
440(max)
シリーズ
JAC
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)
AC2800(カットオフ電流=10mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
漏洩電流(mA)
(入力250/400V 60Hz)15/24(max)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする