曜日別特売
PLA600F-12-T2 電源ユニット PLAシリーズ コーセル 19753564

電源ユニット PLAシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
12
定格出力電力(W)
ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600
注文コード
19753564
品番
PLA600F-12-T2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
ACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:50
仕様
横型端子台 (脱落防止機構無し)
質量(kg)
2(max)
シリーズ
PL
使用温度(℃)
-20~70
出力電圧(V)
12
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
出力電流(A)
50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×61×215(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
機能
リモートセンシング:オプション(オプション-W)、リモートコントロール(RC) オプション(オプション-R外部駆動電源必要)
力率
ACIN 100V:0.98typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:0.98/0.95typ(Io=100%)
保護機能
過電流保護
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
安全規格
UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1取得 電安法準拠
突入電流(A)
ACIN 100V:20/24typ(Io=90%)[1次突入電流値/2次突入電流値、再投入間隔3秒以上]、ACIN 115V:20/40typ(Io=100%)[1次突入電流値/2次突入電流値、再投入間隔3秒以上]、ACIN 230V:40/40typ(Io=100%)[1次突入電流値/2次突入電流値、再投入間隔3秒以上]
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100V:6.7typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:6.5/3.2typ(Io=100%)
出力電圧可変範囲(V)
10.8~13.2
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100V:81typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:81/84typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)
48(max)
静的負荷変動(mV)
100(max)
リップルノイズ(mVp-p)
max150(0~50℃)、max180(-20~0℃)
経時ドリフト(mV)
48(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
300typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)
12~12.48
周囲温度変動(mV)
0~50℃/-20~50℃:120(max)/180(max)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 115V、lo=100%)
出力リップルノイズ電圧
max150mVp-p(0 ~+50℃)、max180mVp-p(- 20 ~ 0℃)
効率
ACIN 100V:81typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:81/84typ(Io=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)
12
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]
動作温度範囲(℃)
-20~70
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
1.5(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)
13.8~16.8
運転表示
LED:緑
出力タイプ
単一
出力電力(W)
600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする