DUKE(デューク)
老眼鏡 アートコレクション
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
度数
3.5
1
¥1,698
1.5
¥1,698
2
¥1,698
2.5
¥1,698
3
¥1,698
3.5
¥1,698
4
¥1,698
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19775648
品番
DR-709-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
品のある、細やかで美しい刻印模様を添えて
度数
3.5
色
パープル
質量(g)
21
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14.0×14.5×3.3
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器