- エスカラット 薬用デオドラントスティック コーセーコスメポート 19788266

エスカラット 薬用デオドラントスティック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(20g)注文コード19788266品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミョウバン配合で汗をとめ匂わせない薬用デオドラントケア商品

香り無香料商品タイプスティックタイプ有効成分ミョウバン(アルム石)性別女性用医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする