思ってたよりも強力。手でなかなか緩まないナットも簡単に緩んだ。
重量も、軽すぎず重すぎず丁度使いやすい。
使い始めて間もないので、耐久性は不明。難をいうならコードが短い。
電動ゆえトルクに不安があってずっと購入を躊躇していたが、杞憂に終わった。しっかりした製品で、この価格はお得だと思う
自家用車のホイルのナットの緩締ならば、必要十分なパワーです。作業の時間・労力の削減にはもってこいです。コスパも良いです。コンセントが近くにあれば高価な充電式なんていりません。電力供給にドラムリールに繋ぎましたが問題ありませんでした。
エアーインパクトを使用していますが、エアーホースが使えないところでも電源さえあれば使用できる点が魅力です
電源コードがもう少し長ければ良かったのですが、長ければケースも大きくなるから何とも言えませんね。使い勝手は十分です。
スタッドレスとサマータイヤのタイヤ&ホイール交換に使用しました。ナットの外しも締め付けも楽々で早く出来るので良かったです。ディープソケット(19mm、21mm)が付属しているので殆どの車両に使えるのが良いです。