曜日別特売
BPSP27V ステンレス 板金パッキンビス 若井産業 19851485

BPSP27V ステンレス 板金パッキンビス 若井産業 19851485
BPSP27V ステンレス 板金パッキンビス 若井産業 19851485
BPSP27V ステンレス 板金パッキンビス 若井産業 19851485
BPSP27V ステンレス 板金パッキンビス 若井産業 19851485

ステンレス 板金パッキンビス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100本)注文コード19851485品番BPSP27V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水

材質ステンレス パシペート長さ(mm)27ねじの呼びM4.3呼び径(mm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19851485
2024-02-01
用途: サンルーム屋根のポリカ固定用
製造業

サンルームの屋根材料のポリカ繋ぎ部分の固定用として使っています。パッキンがビスにセットされているので使い勝手がよい。ビスもステンレス材料なので劣化が進んだ後のビスの取り外しにも影響が少ないと思います。パッキンのゴムの耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 19851485
2021-11-23
用途: 屋根の役物に
製造業

安定して使い終わりました。同じものを再度購入。
値段は高めですが、釘よりビスがいい人はこちらが良いかと。

1が参考にしています
対象商品 : 19851485
2018-11-11
用途: 棟板金の取付に使用、ガルバリウム鋼板+樹脂素材貫板(タフモック)を固定
OTI有限会社サービス業

耐久、防錆、防水を期待して購入。装着時の感触から、それらは十分に期待できそう。パッキンは標準的なもので、利用目的には十分だった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする