徳武産業
ワイドベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5~24.5
色
ベージュ
注文コード
19928168
品番
3724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
はれ、むくみでもゆったり
色
ベージュ
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24.5
標準質量(g/片足)
65
材質(底部)
ナイロン60%、ポリウレタン40%