3724 ワイドベルト 徳武産業 19928204

ワイドベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ワイン
サイズ(cm)23.5~24.5
内容量1足注文コード19928204品番3724
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

はれ、むくみでもゆったり

色
ワイン
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24.5
標準質量(g/片足)
65
材質(底部)
ナイロン60%、ポリウレタン40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする