徳武産業
ワイドベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
ワイン
茶
サイズ(cm)
23.5~24.5
20.5~21.5
22~23
23.5~24.5
25~26
26.5~27.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19928247
品番
3724
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
はれ、むくみでもゆったり
色
茶
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24.5
標準質量(g/片足)
65
材質(底部)
ナイロン60%、ポリウレタン40%