曜日別特売
201244 ウィングストレッチ 徳武産業 19930715

ウィングストレッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズLベージュ注文コード19930715品番201244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

ストレッチ素材で足ゆびラクラク

ベージュサイズLサイズ(cm)23~23.5質量(g)150(片足)材質(底部)合成底(EVA・ゴム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする