201244 ウィングストレッチ 徳武産業 19930812

ウィングストレッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色黒
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード19930812品番201244
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ストレッチ素材で足ゆびラクラク

色
黒
サイズ
L
サイズ(cm)
23~23.5
質量(g)
150(片足)
材質(底部)
合成底(EVA・ゴム)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする