徳武産業
ダブルマジック2/雅9E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
あずき
ピンク
紺
サイズ(cm)
25~25.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19933594
品番
201185
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
落ち着いた和柄豊富なワイド展開
色
紺
サイズ(cm)
25~25.5
サイズ
3L
材質(底部)
合成底(EVA)
足まわり(cm)
28.8