徳武産業
ダブルマジック2/ヘリンボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
1個
1足
色
グレー
グレー
茶
サイズ(cm)
26~26.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
サイズ
4L
3L
4L
5L
LL
右3L
右4L
右5L
右LL
左3L
左4L
左5L
左LL
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19933628
品番
201129
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
紳士的なヘリンボン柄、豊富なワイズ展開
色
グレー
サイズ(cm)
26~26.5
サイズ
4L
足まわり(cm)
25.9
材質(底部)
合成底(EVA)