201129 ダブルマジック2/ヘリンボン 徳武産業 19933682

ダブルマジック2/ヘリンボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
色茶
サイズ(cm)27~27.5
サイズ左5L
内容量1個注文コード19933682品番201129
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

紳士的なヘリンボン柄、豊富なワイズ展開

色
茶
サイズ(cm)
27~27.5
サイズ
左5L
足まわり(cm)
26.6
材質(底部)
合成底(EVA)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする