201186 ダブルマジック2/ヘリンボン5E 徳武産業 19933856

ダブルマジック2/ヘリンボン5E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足
色茶
サイズ(cm)24~24.5
サイズLL
内容量1足注文コード19933856品番201186
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

紳士的なヘリンボン柄、豊富なワイズ展開

色
茶
サイズ(cm)
24~24.5
サイズ
LL
足まわり(cm)
55.7
材質(底部)
合成底(EVA)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする