徳武産業
オープンマジック2/5E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
1個
1足
色
Mグレー
Mグレー
ピンク
ブラウン
ブラック
ミントグリーン
サイズ(cm)
27~27.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
サイズ
5L
5L
5L
3L
4L
L
LL
M
S
右3L
右4L
右5L
右L
右LL
右M
右S
左3L
左4L
左5L
左L
左LL
左M
左S
全93種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19935362
品番
201067
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
2つのベルトで安心
色
Mグレー
サイズ(cm)
27~27.5
サイズ
5L
足まわり(cm)
27.8
材質(底部)
合成底(EVA)