201067 オープンマジック2/5E 徳武産業 19935396

オープンマジック2/5E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
色Mグレー
サイズ(cm)23~23.5
サイズ左L
左L
右L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
右3L
右4L
右5L
右LL
右M
右S
左3L
左4L
左5L
左LL
左M
左S
内容量1個注文コード19935396品番201067
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

2つのベルトで安心

色
Mグレー
サイズ(cm)
23~23.5
サイズ
左L
足まわり(cm)
25
質量(g)
150(片足)
材質(底部)
合成底(EVA)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする