201068 オープンマジック2/7E 徳武産業 19936333

オープンマジック2/7E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
色Mグレー
サイズ(cm)24~24.5
サイズ左LL
左LL
右LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
右3L
右4L
右5L
右L
右M
右S
左3L
左4L
左5L
左L
左M
左S
内容量1個注文コード19936333品番201068
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

2つのベルトで安心

色
Mグレー
サイズ(cm)
24~24.5
サイズ
左LL
足まわり(cm)
26.9
材質(底部)
合成底(EVA)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする