Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(8点組)
注文コード
20049594
品番
RS2010A/8-L25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、3/8
質量(g)
130
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応