曜日別特売
RS2025/7-IP 1/4"(6.35mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20049664

1/4"(6.35mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(7点組)注文コード20049664品番RS2025/7-IP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]セット内容10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP質量(g)119差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクスプラスレール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする