Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
T25H
T20H
T25H
T27H
T30H
T40H
T45H
T50H
T55H
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20051448
品番
3025.100R-T25H
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
40
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
73.5
呼び
T25H
寸法D(mm)
18
先端形状
イジリ止めトルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応