曜日別特売
LET-22107NK-LD9 直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック 20074565

LET-22107NK-LD9 直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック 20074565
LET-22107NK-LD9 直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック 20074565

直管ランプシステム笠付2灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード20074565品番LET-22107NK-LD9
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.4板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
注意
※電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。
※ベースライトは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする