TU-86 尿石おとしバブルNeoブルー 高森コーキ 20093623

TU-86 尿石おとしバブルNeoブルー 高森コーキ 20093623
TU-86 尿石おとしバブルNeoブルー 高森コーキ 20093623
TU-86 尿石おとしバブルNeoブルー 高森コーキ 20093623
TU-86 尿石おとしバブルNeoブルー 高森コーキ 20093623
TU-86 尿石おとしバブルNeoブルー 高森コーキ 20093623

尿石おとしバブルNeoブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(500mL)
注文コード
20093623
品番
TU-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

密着成分配合!ブルーの浸透パワーが尿石にとどまって効く!
6つの効果の尿石バブルNeo。尿石/除菌/防汚コート/消臭/パイプ保護/防カビ・抗菌
環境に優しい有機成分を使用しているので刺激臭もなく、浄化槽や配管にも安全無害。本剤カラーに衛生色のブルーを採用。

用途
小便器、洋式の尿石落としに!
成分
スルファミン酸、水、添加剤
種別
液体
液性
酸性
使用量
500mL(1回分)
使用場所
トイレ
毒劇区分
劇物
商品タイプ
本体
注意
※「まぜるな危険(酸性タイプ)」塩素系の製品と一緒に使用したり混ぜたりすると有毒なガスが出て危険です。その他、パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする