曜日別特売
100-21-4L レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120582

※着用例、上着のみ

100-21-4L レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120582
100-21-4L レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120582

レディスジャケット半袖 100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス×ホワイト
サイズ4L
内容量1枚注文コード20120582品番100-21-4L
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト。
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

サックス×ホワイトサイズ4L胸囲(cm)116肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)70素材ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする