曜日別特売
100-29-S レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120713

※着用例

100-29-S レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120713
100-29-S レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120713
100-29-S レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120713
100-29-S レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120713

レディスジャケット半袖 100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト×パープル
サイズS
内容量1枚注文コード20120713品番100-29-S
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト。
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト×パープルサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)37袖丈(cm)22着丈(cm)64素材ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする