※着用例
KAZEN
メンズカーディガン 203
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20125787
品番
203-11-L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
抗ピル素材を使用したメンズカーディガン。
衿…V衿
袖…セットイン
袖口…二重編
両サイドポケット付
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
混率(%)
アクリル70/毛30
着丈(cm)
67
アズワン品番
61-9856-74