曜日別特売
203-11-3L メンズカーディガン 203 KAZEN 20125805

※着用例

メンズカーディガン 203

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード20125805品番203-11-3L
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

抗ピル素材を使用したメンズカーディガン。
衿…V衿
袖…セットイン
袖口…二重編
両サイドポケット付

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)57混率(%)アクリル70/毛30着丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする