曜日別特売
203-19-L メンズカーディガン 203 KAZEN 20125848

※着用例

メンズカーディガン 203

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
サイズL
内容量1枚注文コード20125848品番203-19-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700

抗ピル素材を使用したメンズカーディガン。
衿…V衿
袖…セットイン
袖口…二重編
両サイドポケット付

グレーサイズL胸囲(cm)110肩幅(cm)48袖丈(cm)57混率(%)アクリル70/毛30着丈(cm)67アズワン品番61-9856-80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20125848203-19-L48465420203-19-L203-19-L メンズカーディガン 203-19 KAZEN 48465420メンズカーディガン 203-19KAZEN1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする