曜日別特売
128-90-3L レディスハーフコート 128 KAZEN 20125997

※着用例

128-90-3L レディスハーフコート 128 KAZEN 20125997
128-90-3L レディスハーフコート 128 KAZEN 20125997
128-90-3L レディスハーフコート 128 KAZEN 20125997
128-90-3L レディスハーフコート 128 KAZEN 20125997

レディスハーフコート 128

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード20125997品番128-90-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

業界初のジップアップハーフ丈診察衣
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口。
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します。
後ろ脇タグ付で、ウエストを適度にシェイプします。
右腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き、フロントファスナー衿元止め

オフホワイトサイズ3L胸囲(cm)115肩幅(cm)43袖丈(cm)57着丈(cm)80素材ストレッチシティーワイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする