曜日別特売
192-10-L レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127555

192-10-L レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127555
192-10-L レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127555
192-10-L レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127555
192-10-L レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127555

レディススラックス ストレート 192E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズL
内容量1本注文コード20127555品番192-10-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

ノータック、脇ゴム、ポケットなし

ホワイトサイズLヒップ(cm)100ウエスト有効サイズ(cm)66~73ワタリ(cm)31タイプ裏付股下(cm)80(フリー)生地エスモーラグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする