曜日別特売
192-10-LL レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127564

192-10-LL レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127564
192-10-LL レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127564
192-10-LL レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127564
192-10-LL レディススラックス ストレート 192E KAZEN 20127564

レディススラックス ストレート 192E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1本注文コード20127564品番192-10-LL
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ノータック、脇ゴム、ポケットなし

ホワイトサイズLLヒップ(cm)104ウエスト有効サイズ(cm)70~77ワタリ(cm)32タイプ裏付股下(cm)80(フリー)生地エスモーラグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする