KAZEN
レディススラックス ストレート 192E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ネイビー
サイズ
3L
S
M
LL
3L
4L
5L
L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20127573
品番
192-10-3L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ノータック、脇ゴム、ポケットなし
色
ホワイト
サイズ
3L
ヒップ(cm)
112
ウエスト有効サイズ(cm)
79~86
ワタリ(cm)
35
タイプ
裏付
股下(cm)
80(フリー)
生地
エスモーラ
グリーン購入法
適合